J Series(JCMMZ32TN)

J Series(JCMMZ32TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
全18種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40069322JCMMZ32TN-25F(F) めねじ25
5,170
4,798
5,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069338JCMMZ32TN-25(-) おねじ25
5,170
4,798
5,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069347JCMMZ32TN-50F(F) めねじ50
5,450
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069356JCMMZ32TN-50(-) おねじ50
5,450
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069365JCMMZ32TN-75F(F) めねじ75
5,720
5,198
5,718(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069374JCMMZ32TN-75(-) おねじ75
5,720
5,198
5,718(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069383JCMMZ32TN-100(-) おねじ100
6,000
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069392JCMMZ32TN-100F(F) めねじ100
6,000
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069408JCMMZ32TN-125(-) おねじ125
6,270
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069417JCMMZ32TN-125F(F) めねじ125
6,270
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069426JCMMZ32TN-150F(F) めねじ150
6,550
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069435JCMMZ32TN-150(-) おねじ150
6,550
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069444JCMMZ32TN-200(-) おねじ200
7,100
6,498
7,148(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069453JCMMZ32TN-200F(F) めねじ200
7,100
6,498
7,148(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069462JCMMZ32TN-250(-) おねじ250
7,650
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069478JCMMZ32TN-250F(F) めねじ250
7,650
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069487JCMMZ32TN-300F(F) めねじ300
8,200
7,598
8,358(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069496JCMMZ32TN-300(-) おねじ300
8,200
7,598
8,358(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする