KFG2L (インチ) - エルボユニオン(KFG2L0906)

KFG2L (インチ) - エルボユニオン(KFG2L0906) - SMC
適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPT接続ねじ3/8型式KFG2L0906-N03内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40087486KFG2L0906-N03(-) シール剤なし
4,460
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40087495KFG2L0906-N03S(S) シール剤付
4,490
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする