SMC
KPQL_KPGL - エルボユニオン(KPGL10)
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
R
材質
(G) ステンレス (SUS304)
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40090338
KPGL10-02-X193
CADデータダウンロード
1/4
¥
8,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40090347
KPGL10-03-X193
CADデータダウンロード
3/8
¥
8,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください