SMC
KPQL_KPGL - エルボユニオン(KPGL12)
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
R
材質
(G) ステンレス (SUS304)
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40090356
KPGL12-03-X193
CADデータダウンロード
-
3/8
¥
9,320
¥
7,798
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
40090365
KPGL12-04-X193
CADデータダウンロード
-
1/2
¥
13,580
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097429
KPGL12-03-X193【ワケあり】
CADデータダウンロード
※理由あり(未使用・未開封)
3/8
¥
8,470
¥
6,990
¥
2,798
アウトレット
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください