KPQU_KPGU - ブランチ(KPGU08)

KPQU_KPGU - ブランチ(KPGU08) - SMC
形状ブランチ適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R材質(G) ステンレス (SUS304)内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40090557KPGU08-01-X1931/8
26,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40090566KPGU08-02-X1931/4
28,820
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする