SMC
KQ2D - デルタユニオン(KQ2D04)
適合チューブ外径(Φmm)
4
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40093296
KQ2D04-00A1
CADデータダウンロード
デルタ
-
-
-
シール剤なし
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40093305
KQ2D04-00A1-X35
デルタ
-
-
-
シール剤なし
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093314
KQ2D04-00A-X35
デルタ
-
-
-
シール剤なし
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093323
KQ2D04-01A1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093332
KQ2D04-02A1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093348
KQ2D04-01AS1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
4,920
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093357
KQ2D04-01AS1-X35
デルタユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
4,920
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093366
KQ2D04-01NS1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093375
KQ2D04-02AS1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093384
KQ2D04-M5A-X35
デルタユニオン
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093393
KQ2D04-M5A-X12
デルタユニオン
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093402
KQ2D04-M5A1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40093418
KQ2D04-M6A1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
M
-
M6×1.0
シール剤なし
¥
5,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093427
KQ2D04-M6A-X35
デルタユニオン
M
-
M6×1.0
シール剤なし
¥
5,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093436
KQ2D04-M5N1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,390
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40093445
KQ2D04-01AP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
5,430
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093454
KQ2D04-02NS-X12
デルタユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,470
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093463
KQ2D04-01NP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
5,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093472
KQ2D04-02AP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
5,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093488
KQ2D04-02NP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください