SMC
KQ2D - デルタユニオン(KQ2D06)
適合チューブ外径(Φmm)
6
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40093497
KQ2D06-00A1-X35
デルタ
-
-
-
シール剤なし
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093506
KQ2D06-00A-X12
デルタ
-
-
-
シール剤なし
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093515
KQ2D06-00A1
CADデータダウンロード
デルタ
-
-
-
シール剤なし
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40093524
KQ2D06-01A1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093533
KQ2D06-02A1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093542
KQ2D06-01AS1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093558
KQ2D06-01AS1-X35
デルタユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093567
KQ2D06-02AS1-X35
デルタユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093576
KQ2D06-01NS1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093585
KQ2D06-02AS1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093594
KQ2D06-M5A1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40093603
KQ2D06-M5A-X35
デルタユニオン
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093612
KQ2D06-M5A-X12
デルタユニオン
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093628
KQ2D06-M5A1-X35
デルタユニオン
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093637
KQ2D06-01AP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40093646
KQ2D06-02NS1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,910
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40093655
KQ2D06-M6A1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
M
-
M6×1.0
シール剤なし
¥
5,940
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093664
KQ2D06-M5N-X35
デルタユニオン
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,940
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093673
KQ2D06-M5N1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,940
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40093698
KQ2D06-03A1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
R
-
3/8
シール剤なし
¥
6,070
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093707
KQ2D06-01NP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
6,120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40093716
KQ2D06-02AP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
6,140
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093725
KQ2D06-M6N1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
M
-
M6×1.0
シール剤なし
¥
6,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093734
KQ2D06-03AS1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
R
-
3/8
シール剤なし
¥
6,360
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093743
KQ2D06-03AS1-X35
デルタユニオン
R
-
3/8
シール剤なし
¥
6,360
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093768
KQ2D06-02NP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
6,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093777
KQ2D06-03NS1
CADデータダウンロード
デルタユニオン
R
-
3/8
シール剤なし
¥
6,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093786
KQ2D06-03AP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093795
KQ2D06-03NP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
7,660
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093682
KQ2D06-00-X94
デルタ
-
-
-
シール剤なし
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
40093752
KQ2D06-00-X34
デルタ
-
-
-
シール剤なし
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください