SMC
KQ2D - デルタユニオン(KQ2D08)
適合チューブ外径(Φmm)
8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40093804
KQ2D08-00A-X12
CADデータダウンロード
デルタ
-
-
シール剤なし
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093813
KQ2D08-00A-X35
デルタ
-
-
シール剤なし
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093822
KQ2D08-01AP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
1/8
シール剤付
¥
6,530
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40093838
KQ2D08-02AP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
1/4
シール剤付
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093847
KQ2D08-01NP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
1/8
シール剤付
¥
6,970
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093856
KQ2D08-03AP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
3/8
シール剤付
¥
7,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093865
KQ2D08-02NP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
1/4
シール剤付
¥
7,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093874
KQ2D08-03NP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
3/8
シール剤付
¥
7,760
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください