SMC
KQ2D - デルタユニオン(KQ2D12)
適合チューブ外径(Φmm)
12
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40093978
KQ2D12-00A-X35
デルタ
-
-
-
シール剤なし
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093987
KQ2D12-02AP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
4,760
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40093996
KQ2D12-03AP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
4,880
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40094005
KQ2D12-04AP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
-
1/2
シール剤付
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40094014
KQ2D12-02NP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40094023
KQ2D12-03NP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
5,320
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40094032
KQ2D12-04NP
CADデータダウンロード
デルタユニオン
RRc
-
1/2
シール剤付
¥
5,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40094048
KQ2D12-04S-X39
デルタユニオン
R
1/2
-
シール剤なし
¥
5,735
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください