SMC
K Series(KQ2E01)
形状
隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
ねじの種類
NPT
接続ねじ
1/4
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40094057
KQ2E01-35A1
CADデータダウンロード
(A)黄銅
¥
7,340
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40094075
KQ2E01-35N1
CADデータダウンロード
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
7,670
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください