SMC
K Series(KQ2H02)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40096875
KQ2H02-M5A-X12
ハーフユニオン
2
-
-
M
M5×0.8
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40096884
KQ2H02-00A-X12
ストレート
2
-
-
-
-
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40096893
KQ2H02-04A-X35
異径ストレート
2
-
-
R
1/2
¥
3,790
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
13日以内出荷
返品不可
40096902
KQ2H02-04A1
CADデータダウンロード
異径ストレート
2
-
-
-
-
¥
3,790
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
40096918
KQ2H02-04A-X12
異径ストレート
2
-
-
R
1/2
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40096927
KQ2H02-23A-X35
異径ストレート
-
3.2
2
-
-
¥
4,040
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください