SMC
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H03)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40096936
KQ2H03-34A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
NPT
1/8
-
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40096954
KQ2H03-32A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
UNF
10-32UNF
-
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40096963
KQ2H03-34N1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
NPT
1/8
-
¥
2,670
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40096972
KQ2H03-33N1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
NPT
1/16
-
¥
2,670
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40096988
KQ2H03-35A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
NPT
1/4
-
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40096997
KQ2H03-34AS-X12
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
NPT
1/8
-
¥
2,740
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40097006
KQ2H03-34AS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
NPT
1/8
-
¥
2,740
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40097015
KQ2H03-33AS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
NPT
1/16
-
¥
2,740
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40097024
KQ2H03-32N1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
UNF
10-32UNF
-
¥
2,840
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40097033
KQ2H03-34NS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
NPT
1/8
-
¥
2,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40097042
KQ2H03-33NS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
NPT
1/16
-
¥
2,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40097058
KQ2H03-35AS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
NPT
1/4
-
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40097067
KQ2H03-34AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
NPT
-
1/8
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40097076
KQ2H03-33AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
NPT
-
1/16
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40097085
KQ2H03-35NS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
NPT
1/4
-
¥
3,220
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40097094
KQ2H03-33NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
NPT
-
1/16
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40097103
KQ2H03-34NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
NPT
-
1/8
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40097112
KQ2H03-35AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
NPT
-
1/4
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40097137
KQ2H03-35NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
NPT
-
1/4
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40097146
KQ2H03-00A1-X35
ストレート
-
-
Φ5/32
-
-
-
¥
3,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097155
KQ2H03-00A1
CADデータダウンロード
ストレート
-
-
Φ5/32
-
-
-
¥
3,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097164
KQ2H03-00A-X35
ストレート
-
-
Φ5/32
-
-
-
¥
3,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097173
KQ2H03-05A1
CADデータダウンロード
異径ストレート
Φ3/16
Φ5/32
-
-
-
-
¥
3,720
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097182
KQ2H03-07A1
CADデータダウンロード
異径ストレート
Φ1/4
Φ5/32
-
-
-
-
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40097225
KQ2H03-U01A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
Uni
1/8
-
¥
6,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40097234
KQ2H03-U02A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
Uni
1/4
-
¥
6,430
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40097243
KQ2H03-U01N1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
Uni
1/8
-
¥
6,440
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40096945
KQ2H03-34-X12
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
NPT
1/8
-
¥
2,220
取扱い終了
返品不可
40097128
KQ2H03-32-X17
ハーフユニオン
-
-
Φ5/32
UNF
10-32UNF
-
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
40097198
KQ2H03-07-X17
異径ストレート
Φ1/4
Φ5/32
-
-
-
-
¥
4,050
取扱い終了
返品不可
40097207
KQ2H03-07-X94
異径ストレート
Φ1/4
Φ5/32
-
-
-
-
¥
4,450
取扱い終了
返品不可
40097216
KQ2H03-07-X34
異径ストレート
Φ1/4
Φ5/32
-
-
-
-
¥
4,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください