KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H05)

KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H05) - SMC
内容量1袋(10個)
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径a(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40097794KQ2H05-01AS-X12ハーフユニオンΦ3/16--R1/8-
2,770
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
40097803KQ2H05-01AS1ハーフユニオンΦ3/16--R1/8-
2,770
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097812KQ2H05-01AS1-X12ハーフユニオンΦ3/16--R1/8-
2,770
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
40097828KQ2H05-34AS1ハーフユニオンΦ3/16--NPT1/8-
2,860
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
40097837KQ2H05-02AS1-X12ハーフユニオンΦ3/16--R1/4-
2,990
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
40097846KQ2H05-02AS-X12ハーフユニオンΦ3/16--R1/4-
2,990
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
40097855KQ2H05-02AS1ハーフユニオンΦ3/16--R1/4-
2,990
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097864KQ2H05-01NS1ハーフユニオンΦ3/16--R1/8-
2,990
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097873KQ2H05-35AS1ハーフユニオンΦ3/16--NPT1/4-
3,000
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
40097882KQ2H05-01APハーフユニオンΦ3/16--R-1/8
3,040
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
40097898KQ2H05-34NS1ハーフユニオンΦ3/16--NPT1/8-
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097916KQ2H05-34APハーフユニオンΦ3/16--NPT-1/8
3,140
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
40097925KQ2H05-02NS1ハーフユニオンΦ3/16--R1/4-
3,210
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097934KQ2H05-01NPハーフユニオンΦ3/16--R-1/8
3,260
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
40097943KQ2H05-02APハーフユニオンΦ3/16--R-1/4
3,280
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
40097952KQ2H05-35APハーフユニオンΦ3/16--NPT-1/4
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
40097977KQ2H05-32A1ハーフユニオンΦ3/16--UNF10-32UNF-
3,350
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
40097986KQ2H05-34NPハーフユニオンΦ3/16--NPT-1/8
3,360
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
40097995KQ2H05-02NPハーフユニオンΦ3/16--R-1/4
3,500
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
40098004KQ2H05-35NPハーフユニオンΦ3/16--NPT-1/4
3,520
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
40098013KQ2H05-32N1ハーフユニオンΦ3/16--UNF10-32UNF-
3,570
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
40098022KQ2H05-07A1異径ストレート-Φ1/4Φ3/16---
3,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
40098038KQ2H05-07A-X12異径ストレート-Φ1/4Φ3/16---
3,800
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
40098047KQ2H05-M5A-X12ハーフユニオンΦ3/16--MM5×0.8-
4,430
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
40098056KQ2H05-M5A1ハーフユニオンΦ3/16--MM5×0.8-
4,430
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
40098074KQ2H05-M5N-X12ハーフユニオンΦ3/16--MM5×0.8-
4,650
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
40098083KQ2H05-M5N1ハーフユニオンΦ3/16--MM5×0.8-
4,650
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
40098092KQ2H05-00A-X12ストレートΦ3/16-----
4,670
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
40098108KQ2H05-00A1-X35ストレートΦ3/16-----
4,670
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
40098117KQ2H05-00A-X35ストレートΦ3/16-----
4,670
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
40098126KQ2H05-00A1ストレートΦ3/16-----
4,670
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098135KQ2H05-U01A1ハーフユニオンΦ3/16--Uni1/8-
6,340
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
40098144KQ2H05-U02A1ハーフユニオンΦ3/16--Uni1/4-
6,480
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
40098153KQ2H05-U01N1ハーフユニオンΦ3/16--Uni1/8-
6,560
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
40097907KQ2H05-01S-X17ハーフユニオンΦ3/16--R1/8-
2,810
取扱い終了
返品不可
40097968KQ2H05-02S-X17ハーフユニオンΦ3/16--R1/4-
3,010
取扱い終了
返品不可
40098065KQ2H05-07-X17異径ストレート-Φ1/4Φ3/16---
4,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする