曜日別特売

KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H07)

KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H07) - SMC
内容量1袋(10個)
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径a(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40098957KQ2H07-35A-X12ハーフユニオン-Φ1/4-NPT-1/4
2,770
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
40098975KQ2H07-01AS-X12ハーフユニオン-Φ1/4-R-1/8
2,890
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
40098993KQ2H07-02AS-X12ハーフユニオン-Φ1/4-R-1/4
2,990
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099002KQ2H07-34AS-X12ハーフユニオン-Φ1/4-NPT-1/8
3,000
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099027KQ2H07-35AS-X12ハーフユニオン-Φ1/4-NPT-1/4
3,060
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099036KQ2H07-01APハーフユニオン-Φ1/4-R1/8-
3,160
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40099054KQ2H07-03AS-X12ハーフユニオン-Φ1/4-R-3/8
3,240
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099063KQ2H07-02APハーフユニオン-Φ1/4-R1/4-
3,280
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099072KQ2H07-33APハーフユニオン-Φ1/4-NPT1/16-
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
40099088KQ2H07-34APハーフユニオン-Φ1/4-NPT1/8-
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099115KQ2H07-35APハーフユニオン-Φ1/4-NPT1/4-
3,360
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
40099124KQ2H07-01NPハーフユニオン-Φ1/4-R1/8-
3,380
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099142KQ2H07-02NPハーフユニオン-Φ1/4-R1/4-
3,500
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099158KQ2H07-34NPハーフユニオン-Φ1/4-NPT1/8-
3,520
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
40099167KQ2H07-33NPハーフユニオン-Φ1/4-NPT1/16-
3,520
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099176KQ2H07-03APハーフユニオン-Φ1/4-R3/8-
3,570
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
40099194KQ2H07-35NPハーフユニオン-Φ1/4-NPT1/4-
3,580
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099203KQ2H07-36APハーフユニオン-Φ1/4-NPT3/8-
3,600
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
40099212KQ2H07-00A-X12ストレート-Φ1/4----
3,680
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099228KQ2H07-00A-X35ストレート-Φ1/4----
3,680
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
40099237KQ2H07-09A-X12異径ストレートΦ5/16-Φ1/4---
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099255KQ2H07-03NPハーフユニオン-Φ1/4-R3/8-
4,010
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099264KQ2H07-36NPハーフユニオン-Φ1/4-NPT3/8-
4,040
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099273KQ2H07-11A-X12異径ストレートΦ3/8-Φ1/4---
4,130
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
40099282KQ2H07-11A-X35異径ストレートΦ3/8-Φ1/4---
4,130
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
40098966KQ2H07-35-X12ハーフユニオン-Φ1/4-NPT-1/4
2,510
取扱い終了
返品不可
40098984KQ2H07-03-X12ハーフユニオン-Φ1/4-R-3/8
2,670
取扱い終了
返品不可
40099018KQ2H07-02-X17ハーフユニオン-Φ1/4-R-1/4
2,740
取扱い終了
返品不可
40099045KQ2H07-01S-X17ハーフユニオン-Φ1/4-R-1/8
2,920
取扱い終了
返品不可
40099097KQ2H07-02S-X17ハーフユニオン-Φ1/4-R-1/4
3,010
取扱い終了
返品不可
40099106KQ2H07-34S-X17ハーフユニオン-Φ1/4-NPT-1/8
3,020
取扱い終了
返品不可
40099133KQ2H07-35S-X17ハーフユニオン-Φ1/4-NPT-1/4
3,080
取扱い終了
返品不可
40099185KQ2H07-03S-X17ハーフユニオン-Φ1/4-R-3/8
3,240
取扱い終了
返品不可
40099246KQ2H07-32-X17ハーフユニオン-Φ1/4-UNF-10-32UNF
3,610
取扱い終了
返品不可
40099298KQ2H07-35S-X34ハーフユニオン-Φ1/4-NPT-1/4
4,280
取扱い終了
返品不可
40099307KQ2H07-M5-X17ハーフユニオン-Φ1/4-M-M5×0.8
4,540
取扱い終了
返品不可
40099316KQ2H07-00-X17ストレート-Φ1/4----
4,840
取扱い終了
返品不可
40099325KQ2H07-U01-X17ハーフユニオン-Φ1/4-Uni-1/8
6,060
取扱い終了
返品不可
40099334KQ2H07-U02-X17ハーフユニオン-Φ1/4-Uni-1/4
6,190
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする