曜日別特売

KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H09)

KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H09) - SMC
内容量1袋(10個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径a(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40099605KQ2H09-02AS-X12ハーフユニオン-Φ5/16-R-1/4
3,400
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099614KQ2H09-03AS-X12ハーフユニオン-Φ5/16-R-3/8
3,400
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099632KQ2H09-03APハーフユニオン-Φ5/16-R3/8-
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099648KQ2H09-02APハーフユニオン-Φ5/16-R1/4-
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099657KQ2H09-01APハーフユニオン-Φ5/16-R1/8-
3,740
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
40099666KQ2H09-35APハーフユニオン-Φ5/16-NPT1/4-
3,920
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099675KQ2H09-36APハーフユニオン-Φ5/16-NPT3/8-
3,920
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099684KQ2H09-34APハーフユニオン-Φ5/16-NPT1/8-
3,920
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099693KQ2H09-01NPハーフユニオン-Φ5/16-R1/8-
3,960
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099702KQ2H09-02NPハーフユニオン-Φ5/16-R1/4-
3,960
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099718KQ2H09-35NPハーフユニオン-Φ5/16-NPT1/4-
4,140
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099727KQ2H09-34NPハーフユニオン-Φ5/16-NPT1/8-
4,140
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099736KQ2H09-03NPハーフユニオン-Φ5/16-R3/8-
4,180
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099745KQ2H09-36NPハーフユニオン-Φ5/16-NPT3/8-
4,360
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099754KQ2H09-00A-X35ストレート-Φ5/16----
4,670
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
40099763KQ2H09-00A-X12ストレート-Φ5/16----
4,670
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099772KQ2H09-11A-X12異径ストレートΦ3/8-Φ5/16---
4,900
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099623KQ2H09-02S-X17ハーフユニオン-Φ5/16-R-1/4
3,390
取扱い終了
返品不可
40099788KQ2H09-36S-X34ハーフユニオン-Φ5/16-NPT-3/8
4,730
取扱い終了
返品不可
40099797KQ2H09-35S-X34ハーフユニオン-Φ5/16-NPT-1/4
4,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする