SMC
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H11)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径a(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40100174
KQ2H11-03AS-X12
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
R
3/8
-
¥
4,040
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100183
KQ2H11-02AS-X12
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
R
1/4
-
¥
4,040
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100192
KQ2H11-03AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
R
-
3/8
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40100208
KQ2H11-02AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
R
-
1/4
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
40100235
KQ2H11-04AS-X12
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
R
1/2
-
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100244
KQ2H11-35AS-X12
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
NPT
1/4
-
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100253
KQ2H11-37AS-X12
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
NPT
1/2
-
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100262
KQ2H11-03NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
R
-
3/8
¥
4,890
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100278
KQ2H11-02NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
R
-
1/4
¥
4,890
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100287
KQ2H11-04AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
R
-
1/2
¥
5,110
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40100305
KQ2H11-36AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
NPT
-
3/8
¥
5,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40100314
KQ2H11-37AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
NPT
-
1/2
¥
5,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40100323
KQ2H11-34AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
NPT
-
1/8
¥
5,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100332
KQ2H11-35AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
NPT
-
1/4
¥
5,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100348
KQ2H11-00A-X35
ストレート
-
Φ3/8
-
-
-
-
¥
5,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40100357
KQ2H11-00A-X12
ストレート
-
Φ3/8
-
-
-
-
¥
5,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100366
KQ2H11-13A-X12
異径ストレート
Φ1/2
-
Φ3/8
-
-
-
¥
5,410
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100375
KQ2H11-04NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
R
-
1/2
¥
5,770
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100384
KQ2H11-37NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
NPT
-
1/2
¥
5,940
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100393
KQ2H11-36NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
NPT
-
3/8
¥
5,940
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100402
KQ2H11-35NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
NPT
-
1/4
¥
5,940
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
13日以内出荷
返品不可
40100418
KQ2H11-34NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
NPT
-
1/8
¥
5,940
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40100217
KQ2H11-02S-X17
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
R
1/4
-
¥
4,170
取扱い終了
返品不可
40100226
KQ2H11-03S-X17
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
R
3/8
-
¥
4,170
取扱い終了
返品不可
40100296
KQ2H11-04S-X17
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
R
1/2
-
¥
4,720
取扱い終了
返品不可
40100427
KQ2H11-00-X17
ストレート
-
Φ3/8
-
-
-
-
¥
5,670
取扱い終了
返品不可
40100436
KQ2H11-36S-X34
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
NPT
3/8
-
¥
5,860
取扱い終了
返品不可
40100445
KQ2H11-37S-X34
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
NPT
1/2
-
¥
5,860
取扱い終了
返品不可
40100454
KQ2H11-35S-X34
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
NPT
1/4
-
¥
5,860
取扱い終了
返品不可
40100463
KQ2H11-U02-X17
ハーフユニオン
-
Φ3/8
-
Uni
1/4
-
¥
6,390
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください