SMC
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H13)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40100768
KQ2H13-04AS-X12
ハーフユニオン
Φ1/2
R
1/2
-
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100777
KQ2H13-02AS-X12
ハーフユニオン
Φ1/2
R
1/4
-
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100786
KQ2H13-03AS-X12
ハーフユニオン
Φ1/2
R
3/8
-
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100838
KQ2H13-03AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
Φ1/2
R
-
3/8
¥
6,290
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100847
KQ2H13-02AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
Φ1/2
R
-
1/4
¥
6,290
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100856
KQ2H13-04AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
Φ1/2
R
-
1/2
¥
6,290
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40100865
KQ2H13-36AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
Φ1/2
NPT
-
3/8
¥
6,310
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40100874
KQ2H13-37AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
Φ1/2
NPT
-
1/2
¥
6,310
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100883
KQ2H13-35AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
Φ1/2
NPT
-
1/4
¥
6,310
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100892
KQ2H13-03NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
Φ1/2
R
-
3/8
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100908
KQ2H13-02NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
Φ1/2
R
-
1/4
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
40100917
KQ2H13-04NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
Φ1/2
R
-
1/2
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40100926
KQ2H13-36NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
Φ1/2
NPT
-
3/8
¥
6,970
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100935
KQ2H13-35NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
Φ1/2
NPT
-
1/4
¥
6,970
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100944
KQ2H13-37NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
Φ1/2
NPT
-
1/2
¥
6,970
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100962
KQ2H13-00A-X35
ストレート
Φ1/2
-
-
-
¥
7,640
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40100978
KQ2H13-00A-X12
ストレート
Φ1/2
-
-
-
¥
7,640
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100752
KQ2H13-37-X12
ハーフユニオン
Φ1/2
NPT
1/2
-
¥
4,930
取扱い終了
返品不可
40100795
KQ2H13-04S-X17
ハーフユニオン
Φ1/2
R
1/2
-
¥
5,680
取扱い終了
返品不可
40100804
KQ2H13-03S-X17
ハーフユニオン
Φ1/2
R
3/8
-
¥
5,680
取扱い終了
返品不可
40100813
KQ2H13-02S-X17
ハーフユニオン
Φ1/2
R
1/4
-
¥
5,680
取扱い終了
返品不可
40100822
KQ2H13-35S-X17
ハーフユニオン
Φ1/2
NPT
1/4
-
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
40100953
KQ2H13-04S-X94
ハーフユニオン
Φ1/2
R
1/2
-
¥
6,680
取扱い終了
返品不可
40100987
KQ2H13-00-X17
ストレート
Φ1/2
-
-
-
¥
7,740
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください