KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H16)

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H16) - SMC
適合チューブ外径(Φmm)16内容量1袋(5個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40100996KQ2H16-00A-X12ストレート---シール剤なし
3,850
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101005KQ2H16-02A-X12ハーフユニオンR-1/4シール剤なし
4,300
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101014KQ2H16-03A-X12ハーフユニオンR-3/8シール剤なし
4,300
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101023KQ2H16-04A-X12ハーフユニオンR-1/2シール剤なし
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101032KQ2H16-02AS-X12ハーフユニオンR-1/4シール剤なし
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101048KQ2H16-03AS-X12ハーフユニオンR-3/8シール剤なし
4,360
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101057KQ2H16-U03A-X12ハーフユニオンUni-3/8シール剤なし
4,440
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101066KQ2H16-04AS-X12ハーフユニオンR-1/2シール剤なし
4,450
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101075KQ2H16-U04A-X12ハーフユニオンUni-1/2シール剤なし
4,540
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101084KQ2H16-03NS-X12ハーフユニオンR-3/8シール剤なし
4,800
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101093KQ2H16-03APハーフユニオンRRc3/8-シール剤付
4,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
40101102KQ2H16-02APハーフユニオンRRc1/4-シール剤付
4,800
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101118KQ2H16-04APハーフユニオンRRc1/2-シール剤付
4,910
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101127KQ2H16-G03AハーフユニオンG-3/8シール剤なし
5,050
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
40101136KQ2H16-02NPハーフユニオンRRc1/4-シール剤付
5,350
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
40101145KQ2H16-03NPハーフユニオンRRc3/8-シール剤付
5,350
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101154KQ2H16-G04AハーフユニオンG-1/2シール剤なし
5,360
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
40101163KQ2H16-G03NハーフユニオンG-3/8シール剤なし
5,410
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
40101172KQ2H16-04NPハーフユニオンRRc1/2-シール剤付
5,460
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40101197KQ2H16-G04NハーフユニオンG-1/2シール剤なし
5,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40101188KQ2H16-00-X94ストレート---シール剤なし
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする