SMC
KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K04)
適合チューブ外径(Φmm)
4
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40101608
KQ2K04-01A1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
R
1/8
-
シール剤なし
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101617
KQ2K04-01A-X12
45°エルボユニオン
R
1/8
-
シール剤なし
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101626
KQ2K04-01A-X35
45°エルボユニオン
R
1/8
-
シール剤なし
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101635
KQ2K04-01AS-X35
45°エルボユニオン
R
1/8
-
シール剤なし
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101644
KQ2K04-01AS-X963
45°エルボユニオン
R
1/8
-
シール剤なし
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101653
KQ2K04-01AS1-X35
45°エルボユニオン
R
1/8
-
シール剤なし
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101662
KQ2K04-01AS-X12
45°エルボユニオン
R
1/8
-
シール剤なし
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101678
KQ2K04-01AS1-X963
45°エルボユニオン
R
1/8
-
シール剤なし
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101687
KQ2K04-01AS1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
R
1/8
-
シール剤なし
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101696
KQ2K04-U01A1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
Uni
1/8
-
シール剤なし
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101705
KQ2K04-U01A-X35
45°エルボユニオン
Uni
1/8
-
シール剤なし
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101714
KQ2K04-01NS1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
R
1/8
-
シール剤なし
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101723
KQ2K04-02A-X12
45°エルボユニオン
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101732
KQ2K04-02A1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101748
KQ2K04-01AP
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
3,720
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40101757
KQ2K04-02AS-X12
45°エルボユニオン
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101766
KQ2K04-02AS-X35
45°エルボユニオン
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101775
KQ2K04-02AS1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101784
KQ2K04-01NP
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
3,940
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101793
KQ2K04-U02A1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
Uni
1/4
-
シール剤なし
¥
4,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101802
KQ2K04-M6A-X35
45°エルボユニオン
M
M6×1.0
-
シール剤なし
¥
4,040
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101818
KQ2K04-M5A-X35
45°エルボユニオン
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
4,040
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101827
KQ2K04-M5A1-X35
45°エルボユニオン
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
4,040
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101836
KQ2K04-M5A1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
4,040
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40101845
KQ2K04-M5A-X12
45°エルボユニオン
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
4,040
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101854
KQ2K04-M6A1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
M
M6×1.0
-
シール剤なし
¥
4,040
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40101863
KQ2K04-M6A-X12
45°エルボユニオン
M
M6×1.0
-
シール剤なし
¥
4,040
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101872
KQ2K04-02NS1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
R
1/4
-
シール剤なし
¥
4,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101888
KQ2K04-M6N1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
M
M6×1.0
-
シール剤なし
¥
4,260
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101897
KQ2K04-M5N1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
4,260
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40101906
KQ2K04-02AP
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
4,330
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101915
KQ2K04-02NP
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
4,770
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください