SMC
KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K10)
形状
45°エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40102843
KQ2K10-02A-X12
R
1/4
-
シール剤なし
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102852
KQ2K10-01A-X12
R
1/8
-
シール剤なし
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102868
KQ2K10-02A-X35
R
1/4
-
シール剤なし
¥
2,630
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102877
KQ2K10-03A-X35
R
3/8
-
シール剤なし
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102886
KQ2K10-03A-X12
R
3/8
-
シール剤なし
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102895
KQ2K10-02AS-X35
R
1/4
-
シール剤なし
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40102904
KQ2K10-02AS-X963
R
1/4
-
シール剤なし
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40102913
KQ2K10-02AS-X12
R
1/4
-
シール剤なし
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102922
KQ2K10-01AS-X35
R
1/8
-
シール剤なし
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102938
KQ2K10-01AS-X12
R
1/8
-
シール剤なし
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102947
KQ2K10-03AS-X12
R
3/8
-
シール剤なし
¥
2,830
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102956
KQ2K10-03AS-X35
R
3/8
-
シール剤なし
¥
2,830
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40102965
KQ2K10-03AS-X963
R
3/8
-
シール剤なし
¥
2,830
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40102974
KQ2K10-U01A-X35
Uni
1/8
-
シール剤なし
¥
2,840
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102983
KQ2K10-U02A-X35
Uni
1/4
-
シール剤なし
¥
2,840
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40102992
KQ2K10-U03A-X35
Uni
3/8
-
シール剤なし
¥
2,890
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40103008
KQ2K10-04A-X35
R
1/2
-
シール剤なし
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40103017
KQ2K10-04A-X12
R
1/2
-
シール剤なし
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40103026
KQ2K10-01AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
3,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40103035
KQ2K10-02AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
3,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40103044
KQ2K10-04AS-X12
R
1/2
-
シール剤なし
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40103053
KQ2K10-04AS-X35
R
1/2
-
シール剤なし
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40103062
KQ2K10-03AP
CADデータダウンロード
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
3,110
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40103078
KQ2K10-01NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
3,170
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40103087
KQ2K10-02NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
3,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40103096
KQ2K10-04AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/2
シール剤付
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40103105
KQ2K10-03NP
CADデータダウンロード
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
3,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40103114
KQ2K10-04NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/2
シール剤付
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください