SMC
KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K16)
形状
45°エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
16
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40103473
KQ2K16-02A-X12
R
1/4
-
シール剤なし
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103482
KQ2K16-03A-X12
R
3/8
-
シール剤なし
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103498
KQ2K16-04A-X12
R
1/2
-
シール剤なし
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103507
KQ2K16-03AS-X35
R
3/8
-
シール剤なし
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103516
KQ2K16-03AS-X12
R
3/8
-
シール剤なし
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103525
KQ2K16-02AS-X35
R
1/4
-
シール剤なし
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103534
KQ2K16-02AS-X12
R
1/4
-
シール剤なし
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103543
KQ2K16-04AS-X12
R
1/2
-
シール剤なし
¥
4,670
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103552
KQ2K16-04AS-X35
R
1/2
-
シール剤なし
¥
4,670
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103568
KQ2K16-03AP
CADデータダウンロード
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
5,050
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103577
KQ2K16-02AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
5,050
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103586
KQ2K16-04AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/2
シール剤付
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103595
KQ2K16-02NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
5,930
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103604
KQ2K16-03NP
CADデータダウンロード
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
5,930
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103613
KQ2K16-04NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/2
シール剤付
¥
6,020
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください