KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L09)

KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L09) - SMC
内容量1袋(10個)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40108188KQ2L09-34A-X35エルボユニオンΦ5/16NPT-1/8
3,790
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108197KQ2L09-99A-X12ストリートエルボΦ5/16---
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108206KQ2L09-99A-X35ストリートエルボΦ5/16---
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108215KQ2L09-34AS-X12エルボユニオンΦ5/16NPT-1/8
4,090
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108224KQ2L09-34AS-X35エルボユニオンΦ5/16NPT-1/8
4,090
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
40108233KQ2L09-01AS-X12エルボユニオンΦ5/16R-1/8
4,090
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108242KQ2L09-01AS-X35エルボユニオンΦ5/16R-1/8
4,090
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
40108258KQ2L09-U01A-X35エルボユニオンΦ5/16Uni-1/8
4,160
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108267KQ2L09-02AS-X12エルボユニオンΦ5/16R-1/4
4,310
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108276KQ2L09-35AS-X35エルボユニオンΦ5/16NPT-1/4
4,310
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
40108285KQ2L09-11A-X35レジューサエルボΦ5/16---
4,330
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108294KQ2L09-U02A-X35エルボユニオンΦ5/16Uni-1/4
4,380
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108303KQ2L09-01APエルボユニオンΦ5/16R1/8-
4,480
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108312KQ2L09-34APエルボユニオンΦ5/16NPT1/8-
4,480
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
40108328KQ2L09-03AS-X12エルボユニオンΦ5/16R-3/8
4,500
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108337KQ2L09-36AS-X35エルボユニオンΦ5/16NPT-3/8
4,500
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108346KQ2L09-03AS-X35エルボユニオンΦ5/16R-3/8
4,500
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108355KQ2L09-U03A-X35エルボユニオンΦ5/16Uni-3/8
4,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108364KQ2L09-00A-X35エルボΦ5/16---
4,620
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108373KQ2L09-00A-X12エルボΦ5/16---
4,620
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108382KQ2L09-01NPエルボユニオンΦ5/16R1/8-
4,700
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108398KQ2L09-34NPエルボユニオンΦ5/16NPT1/8-
4,700
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108407KQ2L09-02APエルボユニオンΦ5/16R1/4-
4,750
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
40108416KQ2L09-35APエルボユニオンΦ5/16NPT1/4-
4,750
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108425KQ2L09-03APエルボユニオンΦ5/16R3/8-
4,970
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108434KQ2L09-36APエルボユニオンΦ5/16NPT3/8-
4,970
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108443KQ2L09-13A-X35レジューサエルボΦ5/16---
5,160
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108452KQ2L09-35NPエルボユニオンΦ5/16NPT1/4-
5,190
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108468KQ2L09-02NPエルボユニオンΦ5/16R1/4-
5,190
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108477KQ2L09-03NPエルボユニオンΦ5/16R3/8-
5,630
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108486KQ2L09-36NPエルボユニオンΦ5/16NPT3/8-
5,630
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40108495KQ2L09-36S-X34エルボユニオンΦ5/16NPT-3/8
5,590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする