SMC
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L11)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40109116
KQ2L11-99A-X35
ストリートエルボ
Φ3/8
-
-
-
¥
5,220
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109125
KQ2L11-99A-X12
ストリートエルボ
Φ3/8
-
-
-
¥
5,220
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109134
KQ2L11-13A-X35
レジューサエルボ
Φ3/8
-
-
-
¥
5,260
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109152
KQ2L11-35AS-X35
エルボユニオン
Φ3/8
NPT
1/4
-
¥
5,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109168
KQ2L11-35AS-X12
エルボユニオン
Φ3/8
NPT
1/4
-
¥
5,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109177
KQ2L11-34AS-X35
エルボユニオン
Φ3/8
NPT
1/8
-
¥
5,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109186
KQ2L11-34AS-X12
エルボユニオン
Φ3/8
NPT
1/8
-
¥
5,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109195
KQ2L11-02AS-X12
エルボユニオン
Φ3/8
R
1/4
-
¥
5,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109204
KQ2L11-36AS-X35
エルボユニオン
Φ3/8
NPT
3/8
-
¥
5,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109213
KQ2L11-03AS-X12
エルボユニオン
Φ3/8
R
3/8
-
¥
5,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109222
KQ2L11-36AS-X12
エルボユニオン
Φ3/8
NPT
3/8
-
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109238
KQ2L11-U02A-X35
エルボユニオン
Φ3/8
Uni
1/4
-
¥
5,680
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109247
KQ2L11-U02A-X12
エルボユニオン
Φ3/8
Uni
1/4
-
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109256
KQ2L11-00A-X35
エルボ
Φ3/8
-
-
-
¥
5,680
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109265
KQ2L11-00A-X12
エルボ
Φ3/8
-
-
-
¥
5,680
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109274
KQ2L11-U03A-X35
エルボユニオン
Φ3/8
Uni
3/8
-
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109292
KQ2L11-34NS-X35
エルボユニオン
Φ3/8
NPT
1/8
-
¥
5,890
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109308
KQ2L11-35NS-X35
エルボユニオン
Φ3/8
NPT
1/4
-
¥
5,890
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109317
KQ2L11-U02N-X35
エルボユニオン
Φ3/8
Uni
1/4
-
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109335
KQ2L11-34AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/8
NPT
-
1/8
¥
6,120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109344
KQ2L11-35AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/8
NPT
-
1/4
¥
6,120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109353
KQ2L11-02AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/8
R
-
1/4
¥
6,120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109362
KQ2L11-04AS-X12
エルボユニオン
Φ3/8
R
1/2
-
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109396
KQ2L11-36NS-X35
エルボユニオン
Φ3/8
NPT
3/8
-
¥
6,210
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109405
KQ2L11-36AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/8
NPT
-
3/8
¥
6,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109414
KQ2L11-03AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/8
R
-
3/8
¥
6,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109423
KQ2L11-U04A-X35
エルボユニオン
Φ3/8
Uni
1/2
-
¥
6,320
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109432
KQ2L11-34NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/8
NPT
-
1/8
¥
6,560
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109448
KQ2L11-35NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/8
NPT
-
1/4
¥
6,560
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109457
KQ2L11-02NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/8
R
-
1/4
¥
6,560
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109484
KQ2L11-04AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/8
R
-
1/2
¥
6,820
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109493
KQ2L11-03NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/8
R
-
3/8
¥
6,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109502
KQ2L11-36NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/8
NPT
-
3/8
¥
6,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109518
KQ2L11-U04N-X35
エルボユニオン
Φ3/8
Uni
1/2
-
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109536
KQ2L11-04NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/8
R
-
1/2
¥
7,920
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109545
KQ2L11-37AS-X35
エルボユニオン
Φ3/8
NPT
1/2
-
¥
8,440
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109554
KQ2L11-37AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/8
NPT
-
1/2
¥
9,290
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109563
KQ2L11-37NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ3/8
NPT
-
1/2
¥
10,390
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40109143
KQ2L11-02-X12
エルボユニオン
Φ3/8
R
1/4
-
¥
4,780
取扱い終了
返品不可
40109283
KQ2L11-13-X17
レジューサエルボ
Φ3/8
-
-
-
¥
5,280
取扱い終了
返品不可
40109326
KQ2L11-02S-X17
エルボユニオン
Φ3/8
R
1/4
-
¥
5,550
取扱い終了
返品不可
40109378
KQ2L11-03S-X17
エルボユニオン
Φ3/8
R
3/8
-
¥
5,640
取扱い終了
返品不可
40109387
KQ2L11-36S-X17
エルボユニオン
Φ3/8
NPT
3/8
-
¥
5,640
取扱い終了
返品不可
40109466
KQ2L11-00-X17
エルボ
Φ3/8
-
-
-
¥
5,960
取扱い終了
返品不可
40109475
KQ2L11-04S-X17
エルボユニオン
Φ3/8
R
1/2
-
¥
6,130
取扱い終了
返品不可
40109527
KQ2L11-35S-X34
エルボユニオン
Φ3/8
NPT
1/4
-
¥
6,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください