SMC
K Series(KQ2S01)
形状
六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
ねじの種類
UNF
接続ねじ
10-32UNF
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40114217
KQ2S01-32A1
CADデータダウンロード
(A)黄銅
¥
2,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114226
KQ2S01-32N1
CADデータダウンロード
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください