KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S03)

KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S03) - SMC
形状六角穴付ハーフユニオン内容量1袋(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40114235KQ2S03-32A1Φ5/32UNF10-32UNF-シール剤なし
2,590
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114244KQ2S03-32N1Φ5/32UNF10-32UNF-シール剤なし
2,810
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114253KQ2S03-34AS1Φ5/32NPT1/8-シール剤なし
3,340
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114262KQ2S03-34NS1Φ5/32NPT1/8-シール剤なし
3,560
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114278KQ2S03-33N1Φ5/32NPT1/16-シール剤なし
3,670
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114296KQ2S03-34APΦ5/32NPT-1/8シール剤付
3,690
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114305KQ2S03-34NPΦ5/32NPT-1/8シール剤付
3,910
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114314KQ2S03-33NS1Φ5/32NPT1/16-シール剤なし
3,960
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114323KQ2S03-33APΦ5/32NPT-1/16シール剤付
4,140
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114332KQ2S03-33NPΦ5/32NPT-1/16シール剤付
4,360
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114287KQ2S03-32-X94Φ5/32UNF10-32UNF-シール剤なし
3,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする