SMC
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S08)
形状
六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40115057
KQ2S08-01A-X12
R
1/8
-
シール剤なし
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115066
KQ2S08-02A-X12
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,110
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115075
KQ2S08-01AS-X12
R
1/8
-
シール剤なし
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115084
KQ2S08-02AS-X12
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
21日以内出荷
返品不可
40115093
KQ2S08-01NS-X12
R
1/8
-
シール剤なし
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115102
KQ2S08-03A-X12
R
3/8
-
シール剤なし
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115118
KQ2S08-01AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115127
KQ2S08-02AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115136
KQ2S08-01NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
3,870
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115145
KQ2S08-03AS-X12
R
3/8
-
シール剤なし
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115154
KQ2S08-02NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115172
KQ2S08-03AP
CADデータダウンロード
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
4,310
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115188
KQ2S08-03NP
CADデータダウンロード
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115197
KQ2S08-G01A
CADデータダウンロード
G
1/8
-
シール剤なし
¥
5,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115206
KQ2S08-G02A
CADデータダウンロード
G
1/4
-
シール剤なし
¥
5,430
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115215
KQ2S08-G01N
CADデータダウンロード
G
1/8
-
シール剤なし
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115224
KQ2S08-G02N
CADデータダウンロード
G
1/4
-
シール剤なし
¥
5,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115233
KQ2S08-G03A
CADデータダウンロード
G
3/8
-
シール剤なし
¥
6,530
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115242
KQ2S08-G03N
CADデータダウンロード
G
3/8
-
シール剤なし
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115163
KQ2S08-02S-X94
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,690
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください