KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S10)

KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S10) - SMC
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10内容量1袋(5個)
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40115337KQ2S10-02A-X12R1/4-シール剤なし
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115346KQ2S10-03A-X12R3/8-シール剤なし
2,100
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115355KQ2S10-01A-X12R1/8-シール剤なし
2,100
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115364KQ2S10-02AS-X12R1/4-シール剤なし
2,050
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
40115373KQ2S10-03AS-X12R3/8-シール剤なし
2,160
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115382KQ2S10-01AS-X12R1/8-シール剤なし
2,160
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115398KQ2S10-02NS-X12R1/4-シール剤なし
2,220
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115407KQ2S10-02APRRc-1/4シール剤付
2,270
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115416KQ2S10-01NS-X12R1/8-シール剤なし
2,320
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115425KQ2S10-01APRRc-1/8シール剤付
2,380
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115434KQ2S10-03APRRc-3/8シール剤付
2,380
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115443KQ2S10-02NPRRc-1/4シール剤付
2,490
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115452KQ2S10-04A-X12R1/2-シール剤なし
2,600
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115468KQ2S10-01NPRRc-1/8シール剤付
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
40115477KQ2S10-03NPRRc-3/8シール剤付
2,600
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115486KQ2S10-04AS-X12R1/2-シール剤なし
2,660
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115495KQ2S10-G01AG1/8-シール剤なし
2,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115504KQ2S10-G02AG1/4-シール剤なし
2,900
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115513KQ2S10-04APRRc-1/2シール剤付
2,930
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115522KQ2S10-G01NG1/8-シール剤なし
3,020
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40115538KQ2S10-G02NG1/4-シール剤なし
3,120
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115547KQ2S10-04NPRRc-1/2シール剤付
3,260
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115556KQ2S10-G03AG3/8-シール剤なし
3,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115565KQ2S10-G03NG3/8-シール剤なし
3,520
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115583KQ2S10-G04AG1/2-シール剤なし
3,990
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115592KQ2S10-G04NG1/2-シール剤なし
4,320
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115574KQ2S10-02S-X39R1/4-シール剤なし
3,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする