SMC
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S12)
形状
六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40115687
KQ2S12-02A-X12
R
-
1/4
シール剤なし
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115696
KQ2S12-03A-X12
R
-
3/8
シール剤なし
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115705
KQ2S12-02AS-X12
R
-
1/4
シール剤なし
¥
2,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
14日以内出荷
返品不可
40115714
KQ2S12-03AS-X12
R
-
3/8
シール剤なし
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115723
KQ2S12-04A-X12
R
-
1/2
シール剤なし
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115732
KQ2S12-02AP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
2,820
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115748
KQ2S12-04AS-X12
R
-
1/2
シール剤なし
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115757
KQ2S12-03AP
CADデータダウンロード
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115766
KQ2S12-02NP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
3,040
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115775
KQ2S12-03NP
CADデータダウンロード
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
3,080
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115784
KQ2S12-G02A
CADデータダウンロード
G
-
1/4
シール剤なし
¥
3,130
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115793
KQ2S12-04AP
CADデータダウンロード
RRc
1/2
-
シール剤付
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115802
KQ2S12-G02N
CADデータダウンロード
G
-
1/4
シール剤なし
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115827
KQ2S12-04NP
CADデータダウンロード
RRc
1/2
-
シール剤付
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115836
KQ2S12-G03A
CADデータダウンロード
G
-
3/8
シール剤なし
¥
3,590
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115845
KQ2S12-G03N
CADデータダウンロード
G
-
3/8
シール剤なし
¥
3,810
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115854
KQ2S12-G04A
CADデータダウンロード
G
-
1/2
シール剤なし
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115872
KQ2S12-G04N
CADデータダウンロード
G
-
1/2
シール剤なし
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115818
KQ2S12-02S-X34
R
-
1/4
シール剤なし
¥
3,065
取扱い終了
返品不可
40115863
KQ2S12-02S-X39
R
-
1/4
シール剤なし
¥
3,670
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください