SMC
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S16)
形状
六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
16
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40115942
KQ2S16-02A-X12
R
-
1/4
シール剤なし
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115958
KQ2S16-02AS-X12
R
-
1/4
シール剤なし
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115967
KQ2S16-04A-X12
R
-
1/2
シール剤なし
¥
3,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115976
KQ2S16-02AP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115985
KQ2S16-03A-X12
R
-
3/8
シール剤なし
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115994
KQ2S16-04AS-X12
R
-
1/2
シール剤なし
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116003
KQ2S16-03AS-X12
R
-
3/8
シール剤なし
¥
3,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116012
KQ2S16-02NP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116028
KQ2S16-04AP
CADデータダウンロード
RRc
1/2
-
シール剤付
¥
3,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116037
KQ2S16-03AP
CADデータダウンロード
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
3,670
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40116046
KQ2S16-04NP
CADデータダウンロード
RRc
1/2
-
シール剤付
¥
4,110
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116055
KQ2S16-G03A
CADデータダウンロード
G
-
3/8
シール剤なし
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40116064
KQ2S16-03NP
CADデータダウンロード
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
4,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40116073
KQ2S16-G04A
CADデータダウンロード
G
-
1/2
シール剤なし
¥
4,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40116082
KQ2S16-G03N
CADデータダウンロード
G
-
3/8
シール剤なし
¥
4,710
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116098
KQ2S16-G04N
CADデータダウンロード
G
-
1/2
シール剤なし
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください