SMC
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T03)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径b(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40116423
KQ2T03-33A1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
NPT
-
1/16
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116432
KQ2T03-34A1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
NPT
-
1/8
¥
4,530
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116448
KQ2T03-33N1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
NPT
-
1/16
¥
4,670
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116457
KQ2T03-33AS1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
NPT
-
1/16
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40116466
KQ2T03-34N1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
NPT
-
1/8
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116475
KQ2T03-34AS-X35
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
NPT
-
1/8
¥
4,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116484
KQ2T03-34AS1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
NPT
-
1/8
¥
4,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116493
KQ2T03-00A1
CADデータダウンロード
チーズ
-
Φ5/32
-
-
-
-
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116502
KQ2T03-00A-X35
チーズ
-
Φ5/32
-
-
-
-
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116518
KQ2T03-33NS1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
NPT
-
1/16
¥
4,970
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116527
KQ2T03-07A1
CADデータダウンロード
異径チーズ
Φ5/32
-
Φ1/4
-
-
-
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116536
KQ2T03-34NS1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
NPT
-
1/8
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116545
KQ2T03-34NS-X35
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
NPT
-
1/8
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116554
KQ2T03-U01A1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
Uni
-
1/8
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116563
KQ2T03-32A-X35
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
UNF
-
10-32UNF
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116572
KQ2T03-32A1-X35
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
UNF
-
10-32UNF
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116588
KQ2T03-32A1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
UNF
-
10-32UNF
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116597
KQ2T03-05A1
CADデータダウンロード
異径チーズ
Φ5/32
-
Φ3/16
-
-
-
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116606
KQ2T03-35AS1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
NPT
-
1/4
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116615
KQ2T03-33AP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
NPT
1/16
-
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116624
KQ2T03-34AP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
NPT
1/8
-
¥
5,330
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116633
KQ2T03-U02A1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
Uni
-
1/4
¥
5,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116642
KQ2T03-32N1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
UNF
-
10-32UNF
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116658
KQ2T03-33NP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
NPT
1/16
-
¥
5,460
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116667
KQ2T03-34NP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
NPT
1/8
-
¥
5,550
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116676
KQ2T03-35NS1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
NPT
-
1/4
¥
5,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116685
KQ2T03-35AP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
NPT
1/4
-
¥
5,770
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116694
KQ2T03-35NP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ5/32
-
NPT
1/4
-
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください