曜日別特売

KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T07)

KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T07) - SMC
内容量1袋(10個)
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40118313KQ2T07-34AS-X35両口チーズユニオンΦ1/4NPT1/8-
4,820
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
40118322KQ2T07-00A-X12チーズΦ1/4---
4,840
4,298
4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
40118338KQ2T07-00A-X35チーズΦ1/4---
4,840
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118347KQ2T07-34NS-X35両口チーズユニオンΦ1/4NPT1/8-
5,040
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118356KQ2T07-01AS-X35両口チーズユニオンΦ1/4R1/8-
5,240
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118365KQ2T07-33AP両口チーズユニオンΦ1/4NPT-1/16
5,240
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118374KQ2T07-02A-X12両口チーズユニオンΦ1/4R1/4-
5,260
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118383KQ2T07-34AP両口チーズユニオンΦ1/4NPT-1/8
5,330
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118392KQ2T07-U01A-X35両口チーズユニオンΦ1/4Uni1/8-
5,340
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118408KQ2T07-33NP両口チーズユニオンΦ1/4NPT-1/16
5,460
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118417KQ2T07-01NS-X35両口チーズユニオンΦ1/4R1/8-
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118426KQ2T07-34NP両口チーズユニオンΦ1/4NPT-1/8
5,550
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118435KQ2T07-35AS-X35両口チーズユニオンΦ1/4NPT1/4-
5,560
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40118444KQ2T07-02AS-X12両口チーズユニオンΦ1/4R1/4-
5,560
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118462KQ2T07-U02A-X35両口チーズユニオンΦ1/4Uni1/4-
5,720
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118478KQ2T07-01AP両口チーズユニオンΦ1/4R-1/8
5,770
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118496KQ2T07-36AS-X35両口チーズユニオンΦ1/4NPT3/8-
5,980
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118505KQ2T07-01NP-X35両口チーズユニオンΦ1/4R1/8-
6,000
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118514KQ2T07-01NP両口チーズユニオンΦ1/4R-1/8
5,990
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118523KQ2T07-35AP両口チーズユニオンΦ1/4NPT-1/4
6,120
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118532KQ2T07-02AP両口チーズユニオンΦ1/4R-1/4
6,120
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118557KQ2T07-02NP両口チーズユニオンΦ1/4R-1/4
6,560
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118566KQ2T07-35NP両口チーズユニオンΦ1/4NPT-1/4
6,560
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118575KQ2T07-03AP両口チーズユニオンΦ1/4R-3/8
6,580
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118584KQ2T07-36AP両口チーズユニオンΦ1/4NPT-3/8
6,580
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118627KQ2T07-03NP両口チーズユニオンΦ1/4R-3/8
7,240
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118636KQ2T07-36NP両口チーズユニオンΦ1/4NPT-3/8
7,240
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118645KQ2T07-U03A-X35両口チーズユニオンΦ1/4Uni3/8-
7,310
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118453KQ2T07-01-X17両口チーズユニオンΦ1/4R1/8-
5,090
取扱い終了
返品不可
40118487KQ2T07-01S-X17両口チーズユニオンΦ1/4R1/8-
5,360
取扱い終了
返品不可
40118548KQ2T07-00-X17チーズΦ1/4---
5,560
取扱い終了
返品不可
40118593KQ2T07-00-X34チーズΦ1/4---
6,060
取扱い終了
返品不可
40118602KQ2T07-34S-X34両口チーズユニオンΦ1/4NPT1/8-
6,260
取扱い終了
返品不可
40118618KQ2T07-01S-X34両口チーズユニオンΦ1/4R1/8-
6,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする