曜日別特売

KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T11)

KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T11) - SMC
内容量1袋(10個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40119747KQ2T11-00A-X12チーズΦ3/8---
6,600
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119756KQ2T11-00A-X35チーズΦ3/8---
6,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
40119765KQ2T11-02AS-X35両口チーズユニオンΦ3/8R-1/4
7,500
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119774KQ2T11-02AS-X12両口チーズユニオンΦ3/8R-1/4
7,500
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119783KQ2T11-35AS-X35両口チーズユニオンΦ3/8NPT-1/4
7,460
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119808KQ2T11-35NS-X12両口チーズユニオンΦ3/8NPT-1/4
7,790
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119817KQ2T11-36AS-X35両口チーズユニオンΦ3/8NPT-3/8
7,880
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119826KQ2T11-03AS-X12両口チーズユニオンΦ3/8R-3/8
7,900
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119835KQ2T11-U03A-X35両口チーズユニオンΦ3/8Uni-3/8
8,050
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119844KQ2T11-02AP両口チーズユニオンΦ3/8R1/4-
8,200
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119853KQ2T11-35AP両口チーズユニオンΦ3/8NPT1/4-
8,200
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119862KQ2T11-34AP両口チーズユニオンΦ3/8NPT1/8-
8,200
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119887KQ2T11-34NP両口チーズユニオンΦ3/8NPT1/8-
8,640
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119896KQ2T11-02NP両口チーズユニオンΦ3/8R1/4-
8,640
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119905KQ2T11-35NP両口チーズユニオンΦ3/8NPT1/4-
8,640
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119914KQ2T11-03AP両口チーズユニオンΦ3/8R3/8-
8,660
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119923KQ2T11-36AP両口チーズユニオンΦ3/8NPT3/8-
8,660
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119932KQ2T11-U04A-X35両口チーズユニオンΦ3/8Uni-1/2
9,020
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119948KQ2T11-03NP両口チーズユニオンΦ3/8R3/8-
9,320
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119957KQ2T11-36NP両口チーズユニオンΦ3/8NPT3/8-
9,320
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119966KQ2T11-04AP両口チーズユニオンΦ3/8R1/2-
9,370
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119975KQ2T11-04NP両口チーズユニオンΦ3/8R1/2-
10,470
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119984KQ2T11-37AP両口チーズユニオンΦ3/8NPT1/2-
11,620
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119993KQ2T11-37NP両口チーズユニオンΦ3/8NPT1/2-
12,720
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119792KQ2T11-00-X17チーズΦ3/8---
7,000
取扱い終了
返品不可
40119878KQ2T11-00-X34チーズΦ3/8---
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする