SMC
KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U01)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径b(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40121217
KQ2U01-00A-X35
ユニオンワイ
Φ1/8
-
-
-
-
-
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121226
KQ2U01-33AP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ1/8
-
-
NPT
-
1/16
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121235
KQ2U01-34AP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ1/8
-
-
NPT
-
1/8
¥
5,110
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121244
KQ2U01-33NP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ1/8
-
-
NPT
-
1/16
¥
5,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121253
KQ2U01-34NP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ1/8
-
-
NPT
-
1/8
¥
5,330
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121278
KQ2U01-35AS-X35
ブランチ
Φ1/8
-
-
NPT
1/4
-
¥
8,220
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121287
KQ2U01-U01A-X35
ブランチ
Φ1/8
-
-
Uni
1/8
-
¥
8,740
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121296
KQ2U01-35AP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ1/8
-
-
NPT
-
1/4
¥
9,050
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121305
KQ2U01-U02A-X35
ブランチ
Φ1/8
-
-
Uni
1/4
-
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121314
KQ2U01-35NP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ1/8
-
-
NPT
-
1/4
¥
9,270
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121262
KQ2U01-07-X34
異径ユニオンワイ
-
Φ1/8
Φ1/4
-
-
-
¥
6,970
取扱い終了
返品不可
40121323
KQ2U01-34S-X34
ブランチ
Φ1/8
-
-
NPT
1/8
-
¥
8,640
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください