SMC
KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U03)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40121332
KQ2U03-00A-X35
ユニオンワイ
Φ5/32
-
-
-
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40121348
KQ2U03-33AP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ5/32
NPT
1/16
-
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121357
KQ2U03-34AP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ5/32
NPT
1/8
-
¥
5,110
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121366
KQ2U03-33NP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ5/32
NPT
1/16
-
¥
5,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121375
KQ2U03-34NP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ5/32
NPT
1/8
-
¥
5,330
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121384
KQ2U03-99A-X35
ブランチユニオンワイ
Φ5/32
-
-
-
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121393
KQ2U03-35AP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ5/32
NPT
1/4
-
¥
8,270
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121402
KQ2U03-U02A-X35
ブランチ
Φ5/32
Uni
-
1/4
¥
8,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121418
KQ2U03-35NP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ5/32
NPT
1/4
-
¥
8,710
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください