曜日別特売

KQ2U - ブランチ(KQ2U04)

KQ2U - ブランチ(KQ2U04) - SMC
内容量1袋(10個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(Φmm)
適合管継手d(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40121427KQ2U04-01A-X35ブランチ---4R-1/8
4,330
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121436KQ2U04-01AS-X35ブランチ---4R-1/8
4,620
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121445KQ2U04-01AS-X12ブランチ---4R-1/8
4,620
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121454KQ2U04-01NS-X35ブランチ---4R-1/8
4,840
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121463KQ2U04-00A-X963ユニオンワイ---4---
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121472KQ2U04-00A-X12ユニオンワイ---4---
5,060
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
40121488KQ2U04-01APブランチ---4RRc1/8-
5,110
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121497KQ2U04-M5A-X35ブランチ---4M-M5×0.8
5,230
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121506KQ2U04-U01A-X35ブランチ---4Uni-1/8
5,240
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121515KQ2U04-06A-X12異径ユニオンワイ6-4----
5,330
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121524KQ2U04-01NPブランチ---4RRc1/8-
5,330
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121533KQ2U04-02AS-X35ブランチ---4R-1/4
5,360
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121542KQ2U04-U02A-X35ブランチ---4Uni-1/4
5,460
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121558KQ2U04-99A-X35ブランチユニオンワイ-4-4---
5,580
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121567KQ2U04-99A-X12ブランチユニオンワイ-4-4---
5,580
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121576KQ2U04-02APブランチ---4RRc1/4-
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121585KQ2U04-02NPブランチ---4RRc1/4-
6,340
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121594KQ2U04-01S-X39ブランチ---4R-1/8
7,020
取扱い終了
返品不可
40121603KQ2U04-99-X39ブランチユニオンワイ-4-4---
7,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする