SMC
KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U05)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40121612
KQ2U05-00A-X12
ユニオンワイ
Φ3/16
-
-
-
¥
5,970
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121628
KQ2U05-00A-X35
ユニオンワイ
Φ3/16
-
-
-
¥
5,970
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121637
KQ2U05-99A-X35
ブランチユニオンワイ
Φ3/16
-
-
-
¥
7,780
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121646
KQ2U05-34AP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ3/16
NPT
-
1/8
¥
8,640
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121655
KQ2U05-U01A-X35
ブランチ
Φ3/16
Uni
1/8
-
¥
8,740
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121664
KQ2U05-34NP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ3/16
NPT
-
1/8
¥
8,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121673
KQ2U05-35AP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ3/16
NPT
-
1/4
¥
9,080
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121682
KQ2U05-01AP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ3/16
R
-
1/8
¥
9,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121698
KQ2U05-01NP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ3/16
R
-
1/8
¥
9,520
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121707
KQ2U05-35NP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ3/16
NPT
-
1/4
¥
9,520
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121716
KQ2U05-02AP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ3/16
R
-
1/4
¥
9,760
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40121725
KQ2U05-02NP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ3/16
R
-
1/4
¥
10,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください