SMC
KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U07)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径a(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40122032
KQ2U07-34AS-X35
ブランチ
-
Φ1/4
-
NPT
1/8
-
¥
5,030
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122048
KQ2U07-33AP
CADデータダウンロード
ブランチ
-
Φ1/4
-
NPT
-
1/16
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122057
KQ2U07-00A-X35
ユニオンワイ
-
Φ1/4
-
-
-
-
¥
5,260
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40122066
KQ2U07-33NP
CADデータダウンロード
ブランチ
-
Φ1/4
-
NPT
-
1/16
¥
5,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122075
KQ2U07-34AP
CADデータダウンロード
ブランチ
-
Φ1/4
-
NPT
-
1/8
¥
5,460
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122084
KQ2U07-99A-X12
ブランチユニオンワイ
-
Φ1/4
-
-
-
-
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122093
KQ2U07-99A-X35
ブランチユニオンワイ
-
Φ1/4
-
-
-
-
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122102
KQ2U07-34NP
CADデータダウンロード
ブランチ
-
Φ1/4
-
NPT
-
1/8
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122136
KQ2U07-35AS-X35
ブランチ
-
Φ1/4
-
NPT
1/4
-
¥
8,270
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122145
KQ2U07-36AS-X35
ブランチ
-
Φ1/4
-
NPT
3/8
-
¥
8,490
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122154
KQ2U07-U01A-X35
ブランチ
-
Φ1/4
-
Uni
1/8
-
¥
8,740
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122163
KQ2U07-03AS-X12
ブランチ
-
Φ1/4
-
R
3/8
-
¥
8,940
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122172
KQ2U07-35AP
CADデータダウンロード
ブランチ
-
Φ1/4
-
NPT
-
1/4
¥
9,080
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122188
KQ2U07-U02A-X35
ブランチ
-
Φ1/4
-
Uni
1/4
-
¥
9,170
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122197
KQ2U07-01AP
CADデータダウンロード
ブランチ
-
Φ1/4
-
R
-
1/8
¥
9,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122206
KQ2U07-36AP
CADデータダウンロード
ブランチ
-
Φ1/4
-
NPT
-
3/8
¥
9,320
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122215
KQ2U07-35NP
CADデータダウンロード
ブランチ
-
Φ1/4
-
NPT
-
1/4
¥
9,520
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122233
KQ2U07-01NP
CADデータダウンロード
ブランチ
-
Φ1/4
-
R
-
1/8
¥
9,740
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122242
KQ2U07-02AP
CADデータダウンロード
ブランチ
-
Φ1/4
-
R
-
1/4
¥
9,760
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122258
KQ2U07-03AP
CADデータダウンロード
ブランチ
-
Φ1/4
-
R
-
3/8
¥
9,840
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122276
KQ2U07-36NP
CADデータダウンロード
ブランチ
-
Φ1/4
-
NPT
-
3/8
¥
9,980
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122285
KQ2U07-02NP
CADデータダウンロード
ブランチ
-
Φ1/4
-
R
-
1/4
¥
10,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122294
KQ2U07-03NP
CADデータダウンロード
ブランチ
-
Φ1/4
-
R
-
3/8
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122118
KQ2U07-00-X17
ユニオンワイ
-
Φ1/4
-
-
-
-
¥
6,420
取扱い終了
返品不可
40122127
KQ2U07-00-X94
ユニオンワイ
-
Φ1/4
-
-
-
-
¥
7,420
取扱い終了
返品不可
40122224
KQ2U07-02S-X17
ブランチ
-
Φ1/4
-
R
1/4
-
¥
8,670
取扱い終了
返品不可
40122267
KQ2U07-11-X94
異径ユニオンワイ
Φ3/8
-
Φ1/4
-
-
-
¥
9,060
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください