曜日別特売

KQ2U - ブランチ(KQ2U08)

KQ2U - ブランチ(KQ2U08) - SMC
内容量1袋(10個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(Φmm)
適合管継手d(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40122303KQ2U08-00A-X12ユニオンワイ--8----
6,310
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
40122312KQ2U08-00A-X963ユニオンワイ--8----
6,310
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
40122328KQ2U08-10A-X12異径ユニオンワイ10--8---
6,600
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122346KQ2U08-99A-X12ブランチユニオンワイ-88----
8,140
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122355KQ2U08-99A-X963ブランチユニオンワイ-88----
8,140
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122364KQ2U08-99A-X35ブランチユニオンワイ-88----
8,140
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40122373KQ2U08-02A-X35ブランチ--8-R-1/4
8,640
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122382KQ2U08-03A-X35ブランチ--8-R-3/8
8,750
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122398KQ2U08-01AS-X35ブランチ--8-R-1/8
8,760
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
40122407KQ2U08-02AS-X12ブランチ--8-R-1/4
8,940
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122416KQ2U08-02AS-X35ブランチ--8-R-1/4
8,940
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
40122425KQ2U08-U01A-X35ブランチ--8-Uni-1/8
8,950
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122434KQ2U08-03AS-X12ブランチ--8-R-3/8
9,050
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122443KQ2U08-03AS-X35ブランチ--8-R-3/8
9,050
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
40122452KQ2U08-U02A-X35ブランチ--8-Uni-1/4
9,120
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122468KQ2U08-U03A-X35ブランチ--8-Uni-3/8
9,220
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122486KQ2U08-01APブランチ--8-RRc1/8-
9,640
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122504KQ2U08-02APブランチ--8-RRc1/4-
9,840
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
40122513KQ2U08-03APブランチ--8-RRc3/8-
9,950
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122522KQ2U08-01NPブランチ--8-RRc1/8-
10,080
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122538KQ2U08-02NPブランチ--8-RRc1/4-
10,500
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
40122547KQ2U08-03NPブランチ--8-RRc3/8-
10,610
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
40122337KQ2U08-00-X34ユニオンワイ--8----
7,230
取扱い終了
返品不可
40122477KQ2U08-03-X17ブランチ--8-R-3/8
8,550
取扱い終了
返品不可
40122495KQ2U08-01-X29ブランチ--8-R-1/8
8,790
取扱い終了
返品不可
40122556KQ2U08-02S-X39ブランチ--8-R-1/4
10,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする