SMC
KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U09)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40122565
KQ2U09-00A-X12
ユニオンワイ
Φ5/16
-
-
-
¥
6,310
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122574
KQ2U09-00A-X35
ユニオンワイ
Φ5/16
-
-
-
¥
6,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122583
KQ2U09-99A-X12
ブランチユニオンワイ
Φ5/16
-
-
-
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122592
KQ2U09-U01A-X35
ブランチ
Φ5/16
Uni
-
1/8
¥
9,150
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122608
KQ2U09-34AP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ5/16
NPT
1/8
-
¥
9,640
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122617
KQ2U09-35AP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ5/16
NPT
1/4
-
¥
9,840
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122626
KQ2U09-01AP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ5/16
R
1/8
-
¥
9,860
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122635
KQ2U09-36AP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ5/16
NPT
3/8
-
¥
9,950
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122644
KQ2U09-02AP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ5/16
R
1/4
-
¥
10,060
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122653
KQ2U09-34NP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ5/16
NPT
1/8
-
¥
10,080
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122662
KQ2U09-03AP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ5/16
R
3/8
-
¥
10,170
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122678
KQ2U09-01NP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ5/16
R
1/8
-
¥
10,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122687
KQ2U09-35NP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ5/16
NPT
1/4
-
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122696
KQ2U09-36NP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ5/16
NPT
3/8
-
¥
10,610
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122705
KQ2U09-02NP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ5/16
R
1/4
-
¥
10,720
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40122714
KQ2U09-03NP
CADデータダウンロード
ブランチ
Φ5/16
R
3/8
-
¥
10,830
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください