曜日別特売

KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U11)

KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U11) - SMC
内容量1袋(10個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40123028KQ2U11-00A-X35ユニオンワイΦ3/8---
8,660
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123037KQ2U11-00A-X12ユニオンワイΦ3/8---
8,660
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123064KQ2U11-35AS-X35ブランチΦ3/8NPT1/4-
10,420
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123073KQ2U11-36AS-X35ブランチΦ3/8NPT3/8-
10,480
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123082KQ2U11-02AS-X12ブランチΦ3/8R1/4-
10,660
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123098KQ2U11-03AS-X12ブランチΦ3/8R3/8-
10,760
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123107KQ2U11-U02A-X35ブランチΦ3/8Uni1/4-
11,180
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123116KQ2U11-35APブランチΦ3/8NPT-1/4
11,470
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123125KQ2U11-36APブランチΦ3/8NPT-3/8
11,520
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123134KQ2U11-02APブランチΦ3/8R-1/4
11,720
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123143KQ2U11-03APブランチΦ3/8R-3/8
11,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123152KQ2U11-35NPブランチΦ3/8NPT-1/4
12,130
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123168KQ2U11-36NPブランチΦ3/8NPT-3/8
12,180
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123177KQ2U11-02NPブランチΦ3/8R-1/4
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123186KQ2U11-03NPブランチΦ3/8R-3/8
12,500
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123195KQ2U11-37APブランチΦ3/8NPT-1/2
12,810
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123204KQ2U11-U04A-X35ブランチΦ3/8Uni1/2-
12,940
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123213KQ2U11-04APブランチΦ3/8R-1/2
13,280
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123222KQ2U11-37NPブランチΦ3/8NPT-1/2
13,910
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123238KQ2U11-04NPブランチΦ3/8R-1/2
14,380
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123046KQ2U11-00-X17ユニオンワイΦ3/8---
8,870
取扱い終了
返品不可
40123055KQ2U11-00-X34ユニオンワイΦ3/8---
9,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする