曜日別特売

KQ2U - ブランチ(KQ2U12)

KQ2U - ブランチ(KQ2U12) - SMC
内容量1袋(5個)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合管継手d(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40123247KQ2U12-00A-X963ユニオンワイ12------
4,280
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
40123256KQ2U12-00A-X12ユニオンワイ12------
4,280
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40123265KQ2U12-03A-X35ブランチ12---R3/8-
4,660
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
40123274KQ2U12-04A-X35ブランチ12---R1/2-
4,760
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
40123283KQ2U12-02AS-X35ブランチ12---R1/4-
4,780
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
40123292KQ2U12-02AS-X12ブランチ12---R1/4-
4,780
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
40123308KQ2U12-03AS-X35ブランチ12---R3/8-
4,810
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
40123317KQ2U12-03AS-X12ブランチ12---R3/8-
4,810
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
40123326KQ2U12-U02A-X35ブランチ12---Uni1/4-
4,880
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
40123335KQ2U12-04AS-X12ブランチ12---R1/2-
4,910
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
40123344KQ2U12-04AS-X35ブランチ12---R1/2-
4,910
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
40123353KQ2U12-U03A-X35ブランチ12---Uni3/8-
4,920
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
40123362KQ2U12-U04A-X35ブランチ12---Uni1/2-
5,020
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
40123378KQ2U12-99A-X12ブランチユニオンワイ12-12----
5,090
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
40123387KQ2U12-99A-X963ブランチユニオンワイ12-12----
5,090
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
40123396KQ2U12-99A-X35ブランチユニオンワイ12-12----
5,090
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
40123414KQ2U12-02APブランチ12---RRc-1/4
5,260
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
40123423KQ2U12-03APブランチ12---RRc-3/8
5,300
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
40123432KQ2U12-04APブランチ12---RRc-1/2
5,410
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
40123448KQ2U12-04NS-X35ブランチ12---R1/2-
5,520
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
40123457KQ2U12-02NPブランチ12---RRc-1/4
5,700
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
40123466KQ2U12-03NPブランチ12---RRc-3/8
5,850
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
40123484KQ2U12-04NPブランチ12---RRc-1/2
6,070
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
40123502KQ2U12-16A-X35異径ユニオンワイ-12-16---
7,780
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
40123518KQ2U12-16A-X12異径ユニオンワイ-12-16---
7,780
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
40123405KQ2U12-03-X17ブランチ12---R3/8-
4,635
取扱い終了
返品不可
40123475KQ2U12-99-X34ブランチユニオンワイ12-12----
5,370
取扱い終了
返品不可
40123493KQ2U12-99-X94ブランチユニオンワイ12-12----
5,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする