KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U13)

KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U13) - SMC
形状ブランチ内容量1袋(10個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40123527KQ2U13-36AS-X35Φ1/2NPT3/8-シール剤なし
12,670
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123536KQ2U13-37AS-X35Φ1/2NPT1/2-シール剤なし
12,960
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123545KQ2U13-02AS-X12Φ1/2R1/4-シール剤なし
13,060
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123554KQ2U13-35APΦ1/2NPT-1/4シール剤付
13,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123563KQ2U13-36APΦ1/2NPT-3/8シール剤付
13,920
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123572KQ2U13-U04A-X35Φ1/2Uni1/2-シール剤なし
14,210
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123588KQ2U13-37APΦ1/2NPT-1/2シール剤付
14,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123597KQ2U13-02APΦ1/2R-1/4シール剤付
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123606KQ2U13-03APΦ1/2R-3/8シール剤付
14,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123615KQ2U13-35NPΦ1/2NPT-1/4シール剤付
14,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123624KQ2U13-04APΦ1/2R-1/2シール剤付
14,740
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123633KQ2U13-36NPΦ1/2NPT-3/8シール剤付
15,020
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123642KQ2U13-02NPΦ1/2R-1/4シール剤付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123658KQ2U13-03NPΦ1/2R-3/8シール剤付
15,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123667KQ2U13-37NPΦ1/2NPT-1/2シール剤付
15,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123676KQ2U13-04NPΦ1/2R-1/2シール剤付
16,060
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする