SMC
KQ2U - ブランチ(KQ2U23)
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40123843
KQ2U23-01AS-X35
ブランチ
-
R
1/8
-
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123852
KQ2U23-00A-X35
ユニオンワイ
-
-
-
-
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40123868
KQ2U23-01AP
CADデータダウンロード
ブランチ
-
RRc
-
1/8
¥
5,110
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123877
KQ2U23-99A-X35
ブランチユニオンワイ
3.2
-
-
-
¥
5,190
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123886
KQ2U23-01NP
CADデータダウンロード
ブランチ
-
RRc
-
1/8
¥
5,330
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123895
KQ2U23-04A-X35
ブランチ
-
R
1/2
-
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123904
KQ2U23-02NS-X12
ブランチ
-
R
1/4
-
¥
8,550
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123913
KQ2U23-02AP
CADデータダウンロード
ブランチ
-
RRc
-
1/4
¥
9,050
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123922
KQ2U23-02NP
CADデータダウンロード
ブランチ
-
RRc
-
1/4
¥
9,490
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください