SMC
KQ2UD - ダブルブランチ(KQ2UD04)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40123938
KQ2UD04-06A-X35
異径ダブルユニオンワイ
4
6
-
-
-
-
¥
6,820
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40123947
KQ2UD04-01AS-X35
ダブルブランチ
-
-
4
R
-
1/8
¥
7,560
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123956
KQ2UD04-02AS-X35
ダブルブランチ
-
-
4
R
-
1/4
¥
7,780
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123965
KQ2UD04-01AP
CADデータダウンロード
ダブルブランチ
-
-
4
RRc
1/8
-
¥
8,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123983
KQ2UD04-02AP
CADデータダウンロード
ダブルブランチ
-
-
4
RRc
1/4
-
¥
8,560
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123992
KQ2UD04-01NP
CADデータダウンロード
ダブルブランチ
-
-
4
RRc
1/8
-
¥
8,760
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124008
KQ2UD04-02NP
CADデータダウンロード
ダブルブランチ
-
-
4
RRc
1/4
-
¥
9,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123974
KQ2UD04-06-X34
異径ダブルユニオンワイ
4
6
-
-
-
-
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
40124017
KQ2UD04-01S-X39
ダブルブランチ
-
-
4
R
-
1/8
¥
9,310
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください