KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V03)

KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V03) - SMC
形状ユニバーサルエルボユニオン内容量1袋(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40124202KQ2V03-32A1Φ5/32UNF-10-32UNFシール剤なし
5,120
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124218KQ2V03-32N1Φ5/32UNF-10-32UNFシール剤なし
5,340
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124227KQ2V03-34AS1Φ5/32NPT-1/8シール剤なし
5,640
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124236KQ2V03-34APΦ5/32NPT1/8-シール剤付
6,210
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124245KQ2V03-34NPΦ5/32NPT1/8-シール剤付
6,430
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする