SMC
KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V04)
形状
ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40124254
KQ2V04-01A-X12
R
-
1/8
シール剤なし
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124263
KQ2V04-01A-X35
R
-
1/8
シール剤なし
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124272
KQ2V04-01A1
CADデータダウンロード
R
-
1/8
シール剤なし
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124288
KQ2V04-01N1
CADデータダウンロード
R
-
1/8
シール剤なし
¥
4,020
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124297
KQ2V04-01AS1
CADデータダウンロード
R
-
1/8
シール剤なし
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40124306
KQ2V04-01AS1-X35
R
-
1/8
シール剤なし
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124315
KQ2V04-01AS-X12
R
-
1/8
シール剤なし
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124324
KQ2V04-01AS-X963
R
-
1/8
シール剤なし
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124333
KQ2V04-U01A1
CADデータダウンロード
Uni
-
1/8
シール剤なし
¥
4,180
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40124342
KQ2V04-U01A-X35
Uni
-
1/8
シール剤なし
¥
4,180
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124358
KQ2V04-01NS1
CADデータダウンロード
R
-
1/8
シール剤なし
¥
4,320
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40124367
KQ2V04-M5A-X12
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40124376
KQ2V04-M5A1-X35
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124385
KQ2V04-M5A1
CADデータダウンロード
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40124394
KQ2V04-U01N1
CADデータダウンロード
Uni
-
1/8
シール剤なし
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124403
KQ2V04-01AP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
4,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40124412
KQ2V04-01AP1
CADデータダウンロード
R
-
1/8
シール剤付
¥
4,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124428
KQ2V04-M5N1
CADデータダウンロード
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40124437
KQ2V04-M5N-X35
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124446
KQ2V04-01NP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124455
KQ2V04-G01A
CADデータダウンロード
G
-
1/8
シール剤なし
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40124464
KQ2V04-G01A1
CADデータダウンロード
G
-
1/8
シール剤なし
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124473
KQ2V04-G01N
CADデータダウンロード
G
-
1/8
シール剤なし
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください