曜日別特売

KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V06)

KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V06) - SMC
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6内容量1袋(10個)
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40124516KQ2V06-01A-X12R1/8-シール剤なし
4,200
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124525KQ2V06-01A-X35R1/8-シール剤なし
4,010
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
40124534KQ2V06-01A1-X35R1/8-シール剤なし
4,010
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124543KQ2V06-01A1R1/8-シール剤なし
4,010
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124552KQ2V06-01N1R1/8-シール剤なし
4,230
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124568KQ2V06-01AS1R1/8-シール剤なし
4,310
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月7日
40124577KQ2V06-01AS1-X35R1/8-シール剤なし
4,310
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124586KQ2V06-01AS-X12R1/8-シール剤なし
4,310
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124595KQ2V06-U01A1Uni1/8-シール剤なし
4,380
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124604KQ2V06-U01A1-X35Uni1/8-シール剤なし
4,380
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124613KQ2V06-U01A-X35Uni1/8-シール剤なし
4,380
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124622KQ2V06-01NS1R1/8-シール剤なし
4,530
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40124638KQ2V06-01NS-X35R1/8-シール剤なし
4,530
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124647KQ2V06-02A-X35R1/4-シール剤なし
4,600
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124656KQ2V06-M5A1-X35MM5×0.8-シール剤なし
4,600
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124665KQ2V06-U01N1-X35Uni1/8-シール剤なし
4,600
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124674KQ2V06-M5A1MM5×0.8-シール剤なし
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40124683KQ2V06-02A-X12R1/4-シール剤なし
4,700
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124692KQ2V06-U01N-X35Uni1/8-シール剤なし
4,600
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
40124708KQ2V06-U01N1Uni1/8-シール剤なし
4,600
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124717KQ2V06-02A1R1/4-シール剤なし
4,600
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124726KQ2V06-M5A-X12MM5×0.8-シール剤なし
4,600
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124735KQ2V06-01AP1R1/8-シール剤付
4,750
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124744KQ2V06-01APRRc-1/8シール剤付
4,750
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
40124753KQ2V06-M5N1MM5×0.8-シール剤なし
4,820
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
40124762KQ2V06-M5N1-X35MM5×0.8-シール剤なし
4,820
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124778KQ2V06-M5N-X35MM5×0.8-シール剤なし
4,820
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
40124787KQ2V06-02AS-X12R1/4-シール剤なし
4,900
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124796KQ2V06-02AS1-X35R1/4-シール剤なし
4,900
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124805KQ2V06-02AS1R1/4-シール剤なし
4,900
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
40124814KQ2V06-02N1R1/4-シール剤なし
4,930
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124832KQ2V06-01NPRRc-1/8シール剤付
4,970
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
40124848KQ2V06-01NP1R1/8-シール剤付
4,970
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124857KQ2V06-U02A-X35Uni1/4-シール剤なし
5,010
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124866KQ2V06-U02A1-X35Uni1/4-シール剤なし
5,010
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124875KQ2V06-U02A1Uni1/4-シール剤なし
5,010
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124884KQ2V06-02NS-X35R1/4-シール剤なし
5,230
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124893KQ2V06-02NS1R1/4-シール剤なし
5,230
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40124902KQ2V06-02AP1R1/4-シール剤付
5,410
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124918KQ2V06-02APRRc-1/4シール剤付
5,410
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
40124927KQ2V06-02NPRRc-1/4シール剤付
5,850
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124936KQ2V06-G01A1G1/8-シール剤なし
6,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
40124945KQ2V06-G01AG1/8-シール剤なし
6,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
40124954KQ2V06-G01NG1/8-シール剤なし
6,410
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
40124963KQ2V06-G01N1G1/8-シール剤なし
6,410
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124972KQ2V06-G02AG1/4-シール剤なし
6,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
40124988KQ2V06-G02A1G1/4-シール剤なし
6,600
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124997KQ2V06-G02NG1/4-シール剤なし
7,000
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
40124823KQ2V06-02-X17R1/4-シール剤なし
4,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする