SMC
KQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF04)
形状
ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40127797
KQ2VF04-M5A1
CADデータダウンロード
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127806
KQ2VF04-M5A-X12
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127815
KQ2VF04-M5A-X35
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127824
KQ2VF04-M5A1-X35
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127833
KQ2VF04-M5N1
CADデータダウンロード
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40127842
KQ2VF04-01A1
CADデータダウンロード
R、Rc
-
1/8
シール剤なし
¥
5,940
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127858
KQ2VF04-01A-X12
R、Rc
-
1/8
シール剤なし
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127867
KQ2VF04-01AS-X35
R、Rc
-
1/8
シール剤なし
¥
6,240
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127876
KQ2VF04-01AS1-X35
R、Rc
-
1/8
シール剤なし
¥
6,240
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127885
KQ2VF04-01AS1
CADデータダウンロード
R、Rc
-
1/8
シール剤なし
¥
6,240
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40127894
KQ2VF04-01AS-X12
R、Rc
-
1/8
シール剤なし
¥
6,240
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127903
KQ2VF04-01NS1
CADデータダウンロード
R、Rc
-
1/8
シール剤なし
¥
6,570
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40127912
KQ2VF04-01AP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
6,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40127928
KQ2VF04-01NP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
7,310
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください