SMC
KQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF10)
形状
ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40128524
KQ2VF10-02A-X12
R、Rc
-
1/4
シール剤なし
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128533
KQ2VF10-02AS-X12
R、Rc
-
1/4
シール剤なし
¥
3,890
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128542
KQ2VF10-02AS-X35
R、Rc
-
1/4
シール剤なし
¥
3,890
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128558
KQ2VF10-02AP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
4,280
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128567
KQ2VF10-02NP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
4,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128576
KQ2VF10-03A-X12
R、Rc
-
3/8
シール剤なし
¥
5,250
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128585
KQ2VF10-03AS-X12
R、Rc
-
3/8
シール剤なし
¥
5,320
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128594
KQ2VF10-03AS-X35
R、Rc
-
3/8
シール剤なし
¥
5,320
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128603
KQ2VF10-03AP
CADデータダウンロード
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
5,860
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128612
KQ2VF10-03NP
CADデータダウンロード
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
6,410
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40128628
KQ2VF10-03S-X39
R、Rc
-
3/8
シール剤なし
¥
6,365
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください