SMC
KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS04)
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40128935
KQ2VS04-M5A-X12
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128944
KQ2VS04-01A1
CADデータダウンロード
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128953
KQ2VS04-M5A1-X35
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128962
KQ2VS04-M5A1
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40128978
KQ2VS04-01A-X12
R
1/8
-
シール剤なし
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128987
KQ2VS04-M5N1
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40128996
KQ2VS04-M5N-X35
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129005
KQ2VS04-01AS1-X35
R
1/8
-
シール剤なし
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129014
KQ2VS04-01AS1
CADデータダウンロード
R
1/8
-
シール剤なし
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129023
KQ2VS04-01AS-X12
R
1/8
-
シール剤なし
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129032
KQ2VS04-01NS1
CADデータダウンロード
R
1/8
-
シール剤なし
¥
5,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40129048
KQ2VS04-01NS-X35
R
1/8
-
シール剤なし
¥
5,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129057
KQ2VS04-01AP1
CADデータダウンロード
R
1/8
-
シール剤付
¥
5,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129066
KQ2VS04-01AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
5,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40129075
KQ2VS04-01NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
5,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129084
KQ2VS04-M5-X39
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
6,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください